| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2149958-BP Herst.-Nr.: ORH3624Y EAN/GTIN: 4053199984794 |
| |
|
| | |
| Comatec ORH3624Y Schaltnetzteil 1.5 A 36 W 24 V offene Kabelenden 1 St.
Betriebsbedingungen: kontinuierlich Max. Umgebungstemperatur 45/50°C ohne Derating Diese Stromversorgungen sind nach dem Flyback Konverterprinzip aufgebaut (konstante Ausgangsspannung ± 3%) bei Netzspannungs-Schwankungen von ± 15% Die Ausgangsspannung bleibt im Lastbereich von 0-100% stabil Leerlauffest: Es ist keine Mindestlast erforderlich Normen: Sicherheit: EN61558, EN60335 (Haushaltsgeräte Norm). EMV: EN55032/B, EN61000-4 Anschlüsse mit freien Enden
Unterputznetzteil für den Einbau in Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen.
Technische Daten: Ausgangsspannung (max.): 24 V · Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · Eingangsspannung (max.): 265 V · Eingangsspannung (min.): 195 V · Leistung: 36 W · Netzgeräte-Besonderheiten: offene Kabelenden
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 1.5 A | Marke: | Comatec | Netzgeräte-Besonderheiten: | offene Kabelenden | Typ (Hersteller-Typ): | ORH3624Y | Eingangsspannung (max.): | 265 V | Eingangsspannung (min.): | 195 V | Ausgangsstrom (max.): | 1.5 A | Ausgangsspannung (max.): | 24 V | Leistung: | 36 W | Produkt-Art: | Schaltnetzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,08* | € 35,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,09* | € 35,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,88* | € 38,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,56* | € 74,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|