Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec ORG2624Y Schaltnetzteil 1.1 A 26 W 24 V offene Kabelenden 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149951-BP
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     ORG2624Y
EAN/GTIN:
     4053199984725
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
comatec einbau netzteil
Comatec ORG2624Y Schaltnetzteil 1.1 A 26 W 24 V offene Kabelenden 1 St.

Betriebsbedingungen: kontinuierlich
Max. Umgebungstemperatur 45/50°C ohne Derating
Diese Stromversorgungen sind nach dem Flyback Konverterprinzip aufgebaut (konstante Ausgangsspannung ± 3%) bei Netzspannungs-Schwankungen von ± 15%
Die Ausgangsspannung bleibt im Lastbereich von 0-100% stabil
Leerlauffest: Es ist keine Mindestlast erforderlich
Normen: Sicherheit: EN61558, EN60335 (Haushaltsgeräte Norm). EMV: EN55032/B, EN61000-4
Anschlüsse mit freien Enden

Unterputznetzteil für den Einbau in Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 24 V · Ausgangsstrom (max.): 1.1 A · Eingangsspannung (max.): 265 V · Eingangsspannung (min.): 195 V · Leistung: 26 W · Netzgeräte-Besonderheiten: offene Kabelenden

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.1 A
Marke:
Comatec
Netzgeräte-Besonderheiten:
offene Kabelenden
Typ (Hersteller-Typ):
ORG2624Y
Eingangsspannung (max.):
265 V
Eingangsspannung (min.):
195 V
Ausgangsstrom (max.):
1.1 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V
Leistung:
26 W
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, Comatec, ORG2624Y, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,50*
€ 32,18*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 32,20*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 47,00*
€ 62,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.