Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Wandler (USB/RS485) Raspberry Pi, Arduino [1x USB 2.0 Stecker A - 1x 2-Draht-Leitung] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149078-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SBC-ttl-rs485
EAN/GTIN:
     4250236819587
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it Wandler (USB/RS485) Raspberry Pi,Arduino [1x USB 2.0 Stecker A - 1x 2-Draht-Leitung] Schwarz

USB zu RS485 Wandler

Einfache Anwendung
CH340G Chip (in USB-Stick integriert)
Umwandlung von USB zu RS-485

Dieser USB zu RS485 Wandler ermöglicht die einfache Umwandlung in RS-485 Signale via der USB-Schnittstelle von Raspberry, Arduino und den meisten anderen am Markt befindlichen Controller und Computer.

Im Stick selbst übernimmt die Wandlung ein CH340G Chip.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): 2-Draht-Leitung · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,Arduino · Weitere technische Daten: Umwandlung von USB auf RS485

Lieferumfang:
Wandlerstick

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
2-Draht-Leitung
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Joy-it
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Farbe:
schwarz
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi | Arduino
Produkt-Art:
Wandler (USB/RS485)
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, SBC-ttl-rs485, raspberry, arduino, banana pi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,77*
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,85*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,85*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 10,89*
€ 15,64*
€ 3,50*
ab € 23,34*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.