Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Spannungsreduzierer Stecker 15polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2148806-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     60185
EAN/GTIN:
     4260379010680
Suchbegriffe:
SecoRüt
60185
24-12 V 15/13 pol
Spannungsreduzierer Wandler Spannun...
SecoRüt Spannungsreduzierer Stecker 15polig

Spannungsreduzierer von 24 auf 12 Volt 15 zu 13 polig

15 auf 13 pol. nach ISO 12098 + ISO 11446
Stabiles Kunststollgehäuse
Max. 70 W pro Kanal
Überstrom- und Übertemperaturschutz

Mit dem Spannungsreduzierer kann ein 12 V PKW Anhänger ohne Umbau an einen 24 V Zugfahrzeug betrieben werden.
Der Spannungsreduzierer wird einfach zwischen Anhängersteckdose und Anhängerstecker gesteckt. Das Gerät reduziert die gesamte Beleuchtung auf 12 V.

Ausstattung:
Stabiles Kunststollgehäuse · Max. 70 W pro Kanal · Überstrom- und Übertemperaturschutz · E13 Zulassung

Technische Daten:
Anschluss A: Stecker 15polig · Anschluss B: Stecker 13polig · Ausführung (allgemein): Reduzierung von 24 auf 12 Volt · Bauart: Adapter · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: E 13 Genehmigung

Systemvoraussetzungen:
Für 15 pol. Steckdose und 13 pol. Stecker ISO 12098 + ISO 11446

Hinweis:
Nur für die Beleuchtung verwendbar
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 75 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
SecoRüt
Anschluss A:
Stecker 15polig
Anschluss B:
Stecker 13polig
Ausführung (allgemein):
Reduzierung von 24 auf 12 Volt
Bauart:
Adapter
Produkt-Art:
Spannungsreduzierer
Weitere Suchbegriffe: Wohnwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,99*
€ 175,81*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 139,46*
€ 175,82*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 254,23*
€ 303,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.