Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2148631-BP Herst.-Nr.: 1600Z0003X EAN/GTIN: 3165140727099 |
| |
|
|  |  |
 | Bosch Professional FSN RA 32 Führungsschiene Lochrasteradapter
Lochrastersystemadapter FSN RA 32
Fräsen von Möbeln Für die Verwendung mit FSN OFA Fräsdaptern Zum Erstellen von Lochrastern mit 32 mm
Der 32-mm Lochrastersystemadapter RA 32 Professional für Fräsen liefert Ergebnisse in CNC-Maschinenqualität auf außergewöhnlich hohem professionellem Niveau. Er eignet sich zur Verwendung mit FSN OFA Fräsadaptern zum Erstellen von Lochrastern mit 32 mm Lochabstand bei Möbelbauanwendungen.
Ausstattung: Fräsen von Möbeln auf außergewöhnlich hohem professionellem Niveau Für die Verwendung mit FSN OFA Fräsdaptern zum Erstellen von Lochrastern mit 32 mm Lochabstand bei Möbelbauanwendungen
Technische Daten: Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Weitere technische Daten: Passend für: GKS, GKS 18.0 V, GKS 55, GKS 55 CE, GKS 66 CE, GKS 68 B, GKS 68 BC, GKS 85, GKS 85 G, GMF 1400 CE, GOF 130, GOF 1300 CE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE, GUF 4-22 A Professional, PKS 40, PKS 54, PKS 54 CE, PKS 66, PKS 66 CE, POF 1200 AE, POF 1400 ACE
Lieferumfang: Lochrastersystemadapter FSN RA 32
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Passend für Marke (Multifunktionswerkzeug): | Bosch | Ausführung (Bosch): | Bosch-Professional (Blau) | Produkt-Art: | Führungsschiene Lochrasteradapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 12,79* | € 17,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 12,66* | € 17,55* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 12,93* | € 17,63* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 14,46* | € 19,60* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,16* | € 24,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|