Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2147993-BP Herst.-Nr.: 68105 EAN/GTIN: 4006501681058 |
| |
|
| | |
| Soehnle Airfresh Wash 500 Ersatz-Filter Weiß
Ersatzfilter Luftwäscher Airfresh Wash 500
Ersatzfilter für den Luftwäscher Airfresh Wash 500 Entfernt 85 % aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 µm aus der Luft Ideal für Allergiker: Die Allergikerfreundlichkeit wurde von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) ausgezeichnet
Für konstant saubere Luft mit dem Soehnle Luftwäscher Airfresh Wash 500: Der austauschbare, hochwertige Vor,- EPA- und Aktivkohlefilter erfasst Pollen, Staub, Bakterien, Viren und ultrafeinen Partikel bis 0,3 µm. Sogar unangenehme Gerüche und Gase werden aus Ihrer Luft gefiltert. Um die hohe Reinigungsleistung beizubehalten, signalisiert Ihnen die Filterstandsanzeige nach ca. 1.000 Stunden Laufzeit, dass der Filter ausgetauscht werden sollte. Er lässt sich schnell und einfach entnehmen und wieder einsetzen.
Ausstattung: Entfernt 85 % aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 µm aus der Luft Ideal für Allergiker: Die Allergikerfreundlichkeit wurde von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) ausgezeichnet Austausch erst nach ca. 1000 Stunden Laufzeit notwendig Schnell und einfach entnehmbar und wieder einsetzbar
Technische Daten: Gewicht: 54.4 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm
Lieferumfang: Ersatzfilter Luftwäscher Airfresh Wash 500 · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 116 x 25 x 127 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 127 mm | Produktabmessung, Länge: | 116 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | Soehnle | Farbe: | weiß | Gewicht: | 54.4 g | Produkt-Art: | Ersatz-Filter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger, Soehnle, 68105, Airfresh Wash 500, Luftwäscher, Lufterfrischer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,55* | € 27,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,86* | € 27,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,30* | € 44,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,71* | € 44,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|