Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF50152V1-1000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 28.9 m³/h (L x B x H) 50 x 50 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147543-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF50152V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199984152
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF50152V1-1000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 28.9 m³/h (L x B x H) 50 x 50 x 15 mm

SUNON DC-Lüfter 24V 50x50x15 (Vapo) RoHS

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 27.6 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Drehzahl: 6100 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 33 dB · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 60.000 h · Leistung: 1.23 W · Luftdurchsatz: 28.9 m³/h · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Stromaufnahme max.: 51 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 50 x 15 mm
Stromaufnahme max.:
51 mA
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
60.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
MF50152V1-1000U-A99
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
28.9 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Drehzahl:
6100 U/min
Leistung:
1.23 W
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 27.6 V
Betriebsspannung max.:
27.6 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Sunon, MF50152V1-1000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 6,37*
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 6,39*
Lager 102
401
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,07*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,07*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,56*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.