Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF30060V1-1000U-A99 Axiallüfter 5 V/DC 8.33 m³/h (L x B x H) 30 x 30 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147538-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF30060V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199984107
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF30060V1-1000U-A99 Axiallüfter 5 V/DC 8.33 m³/h (L x B x H) 30 x 30 x 6 mm

SUNON DC-Lüfter 5V 30x30x6 Vapo

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 2.5 V · Drehzahl: 9100 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 23.6 dB · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 60.000 h · Leistung: 0.56 W · Luftdurchsatz: 8.33 m³/h · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Stromaufnahme max.: 129 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 30 x 6 mm
Stromaufnahme max.:
129 mA
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
60.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
MF30060V1-1000U-A99
Nennspannung:
5 V/DC
Luftdurchsatz:
8.33 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
23.6 dB
Drehzahl:
9100 U/min
Leistung:
0.56 W
Betriebsspannung min.:
2.5 V
Betriebsspannung (Bereich):
2.5 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 5 v/dc, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Sunon, MF30060V1-1000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 6,20*
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 6,21*
€ 8,95*
ab € 5,45*
€ 8,21*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,14*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.