Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF60101V3-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 20.74 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147512-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF60101V3-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199982929
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF60101V3-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 20.74 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 10 mm

SUNON DC-Lüfter 12V 60x60x10 (Vapo) RoHS

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 13.8 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Drehzahl: 3000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 20.5 dB · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 70.000 h · Leistung: 0.68 W · Luftdurchsatz: 20.74 m³/h · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 56 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 10 mm
Stromaufnahme max.:
56 mA
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
70.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
MF60101V3-1000U-A99
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
20.74 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
20.5 dB
Drehzahl:
3000 U/min
Leistung:
0.68 W
Betriebsspannung min.:
6 V
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 13.8 V
Betriebsspannung max.:
13.8 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, MF60101V3-1000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 5,54*
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 5,56*
€ 8,95*
ab € 4,32*
€ 6,64*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.