Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52411 H0, TT Kunststoff-Platten Grau (L x B) 200 mm x 100 mm Kunststoffmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214751-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52411
EAN/GTIN:
     4013285524112
Suchbegriffe:
Felsbau
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Geländebau H0
52411 H0,TT Kunststoff-Platten Grau (L x B) 200 mm x 100 mm Kunststoffmodell

H0 Mauerwand, geputzt

Für kreative Köpfe

Verschiedene Ausführungen von Kunststoff-Platten

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0,TT · Herstellerfarbe: Grau · Modellausführung (Modellbahn): Kunststoffmodell · Motiv (Modellbahn): Mauerwand geputzt · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Hinweis:
Ideal zum "KIT-Bashing"!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 200 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Modellausführung (Modellbahn):
Kunststoffmodell
Motiv (Modellbahn):
Mauerwand geputzt
Baugröße:
H0 | TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Kunststoff-Platten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,54*
€ 2,05*
1
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,32*
Lager 102
76
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
6 Tage
76
1
€ 6,99*
ab € 3,90*
€ 5,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.