Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF50101V3-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 14.28 m³/h (L x B x H) 50 x 50 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147500-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF50101V3-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199982806
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF50101V3-1000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 14.28 m³/h (L x B x H) 50 x 50 x 10 mm

SUNON DC-Lüfter 12V 50x50x10 (Vapo) RoHS

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 13.8 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Drehzahl: 4300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 22.4 dB · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 60.000 h · Leistung: 0.54 W · Luftdurchsatz: 14.28 m³/h · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Stromaufnahme max.: 45 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 50 x 10 mm
Stromaufnahme max.:
45 mA
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
60.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
MF50101V3-1000U-A99
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
14.28 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
22.4 dB
Drehzahl:
4300 U/min
Leistung:
0.54 W
Betriebsspannung min.:
6 V
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 13.8 V
Betriebsspannung max.:
13.8 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, MF50101V3-1000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,83*
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 5,85*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,55*
1 Tag
124
€ 5,95*
ab € 4,83*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.