Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF25100V3-1000U-A99 Axiallüfter 5 V/DC 2.21 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147487-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF25100V3-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199982677
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF25100V3-1000U-A99 Axiallüfter 5 V/DC 2.21 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 10 mm

SUNON DC-Lüfter 5V 25x25x10 (Vapo) RoHS

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 2.5 V · Drehzahl: 6800 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 8.8 dB · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 60.000 h · Leistung: 0.24 W · Luftdurchsatz: 2.21 m³/h · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Stromaufnahme max.: 48 mA · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 25 x 10 mm
Stromaufnahme max.:
48 mA
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
60.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
MF25100V3-1000U-A99
Nennspannung:
5 V/DC
Luftdurchsatz:
2.21 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
8.8 dB
Drehzahl:
6800 U/min
Leistung:
0.24 W
Betriebsspannung min.:
2.5 V
Betriebsspannung (Bereich):
2.5 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 5 v/dc, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Sunon, MF25100V3-1000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 11,33*
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 11,34*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,36*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,36*
1 Tag
142
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.