Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MFC0251V2-000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 158.1 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147481-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MFC0251V2-000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199978793
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MFC0251V2-000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 158.1 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm

SUNON DC-Lüfter 12V 120x120x25 Vapo

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 13.8 V · Betriebsspannung min.: 4.5 V · Drehzahl: 2700 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 40.5 dB · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 60.000 h · Leistung: 3.46 W · Luftdurchsatz: 158.1 m³/h · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 288 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 120 x 25 mm
Stromaufnahme max.:
288 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
60.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
MFC0251V2-000U-A99
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
158.1 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
40.5 dB
Drehzahl:
2700 U/min
Leistung:
3.46 W
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 13.8 V
Betriebsspannung max.:
13.8 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, MFC0251V2-000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3600
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 5,66*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,53*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,53*
1
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 14,68*
2 Tage
201
1
€ 5,95*
ab € 14,44*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.