Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF30100V1-1000U-S99 Axiallüfter 5 V/DC 9.35 m³/h (L x B x H) 30 x 30 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147469-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF30100V1-1000U-S99
EAN/GTIN:
     4053199978670
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF30100V1-1000U-S99 Axiallüfter 5 V/DC 9.35 m³/h (L x B x H) 30 x 30 x 10 mm

SUNON DC-Lüfter 5V 30x30x10 Vapo PWM

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 4.3 V · Drehzahl: 11000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 23 dB · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 60.000 h · Leistung: 0.69 W · Luftdurchsatz: 9.35 m³/h · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Stromaufnahme max.: 138 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 30 x 10 mm
Stromaufnahme max.:
138 mA
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
60.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
MF30100V1-1000U-S99
Nennspannung:
5 V/DC
Luftdurchsatz:
9.35 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
23 dB
Drehzahl:
11000 U/min
Leistung:
0.69 W
Betriebsspannung min.:
4.3 V
Betriebsspannung (Bereich):
4.3 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 5 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 5v, Sunon, MF30100V1-1000U-S99, lüfter, kühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 10,73*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,75*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,75*
2 Tage
164
€ 5,95*
ab € 11,14*
€ 17,65*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 22,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.