Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Explore Scientific 0690420 ED127 Alu Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145044-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0690420
EAN/GTIN:
     4007922150093
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
alukoffer
Transportkoffer ED127 Alu

Hochwertige Ausführung mit verstärkten Stoßkanten
Zuverlässiger Schutz des Equipments
Stabile Tragegriffe und Verschlüsse aus Metall

DerTransportkoffer ist für alle Explore Scientific ED127 Apochromaten mit weißen Aluminium Tubus genau passend.

Technische Daten:
Gewicht: 7000 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Passend für: Universal,Teleskope · Produkt-Art: Koffer · Produktabmessung, Breite: 900 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Tiefe: 350 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 900 x 310 x 350 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
350 mm
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
900 mm
Marke:
Explore Scientific
Farbe:
schwarz | grau
Passend für (Baureihe (Optik)):
Universal | Teleskope
Gewicht:
7000 g
Produkt-Art:
Koffer
Weitere Suchbegriffe: Explore Scientific, 0690420, ED127 Alu, Fernglaszubehör, Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.