Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0625801 2,5 HEX Okularadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145031-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0625801
EAN/GTIN:
     4007922037691
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0625801
2
5 HEX
Teleskop Adapter 2,5 HEX

Hochwertiger Adapter 2.5 HEX auf M48x0.75
Ideal für Fotoadapter oder Off-Axis Guider
Aus Aluminium

Dieser Adapter ermöglicht den Betrieb von Zubehör mit dem großen Durchlass des M48x0,75 Gewindes an Geräten mit 2,5" Hexafoc. Dadurch wird die Vignettierung von Gewinden kleineren Durchmessers vermieden - ideal z.B. für entsprechende Fotoadapter oder Off-Axis Guider.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Okularadapter · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 72 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Explore Scientific
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Okularadapter
Weitere Suchbegriffe: Fernglaszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.