Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0620240 Telrad 102 mm Basiserhöhung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145024-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0620240
EAN/GTIN:
     4007922061030
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0620240
Telrad 102 mm
Fernglaszubehör
Telrad Basiserhöhung 102 mm

Einfache Montage
Robuster Kunststoff

Die Basiserhöhung vergrößert den Abstand des Telrad Projektionssuchers zum Teleskoptubus. Somit wird ein komfortabler Einblick in den Sucher ermöglicht.

Technische Daten:
Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für: Teleskope · Produkt-Art: Basiserhöhung · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Lieferumfang:
Basiserhöhung · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 60 x 102 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Basiserhöhung
Weitere Suchbegriffe: Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.