Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2144915-BP Herst.-Nr.: 143650 EAN/GTIN: 4046719771585 |
| |
|
| | |
| 3M 143650 Aluminium-Klebeband Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.
3M Aluminiumklebeband 1436 P/F
Silber (L x B) 50 m x 50 mm
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik
Ausstattung: Gummi-Harz Klebstoff mit guter Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen · Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen · Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen · Gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägematerial.
Technische Daten: Durchschlagspannung: 2144916 kV · Herstellerfarbe: Silber · Klebertyp: Gummi-Harz · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Durchschlagspannung: | 2144916 kV | Marke: | 3M | Farbe: | grau | Klebertyp: | Gummi-Harz | Typ (Hersteller-Typ): | 143650 | Produkt-Art: | Aluminium-Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,25* | € 20,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,69* | € 20,50* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 21,19* | € 25,64* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,45* | € 26,15* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 21,82* | € 26,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|