Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M universal 4401YG Isolierband Scotch® Gelb, Grün (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144849-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4401YG
EAN/GTIN:
     3100340009507
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
3M universal 4401YG Isolierband Scotch® Gelb,Grün (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.

Isolierband uni 4401YG gelb/grü 15mmx10m

Gelb,Grün
(L x B) 10 m x 15 mm


Zur Kabel- und Elektroisolation: Das gelb-grüne Scotch® Isolierband universal ist ein selbstklebendes PVC-Klebeband für die Isolation und Reparatur elektrischer Leitungen. Das gelb-grüne Scotch® Isolierband ist das ideale Isolierband für Stromkabel und andere Leitungen. Es besteht aus einer besonders flexiblen PVC-Folie mit einer hohen Dehnbarkeit, die sich auch unebenen Oberflächen perfekt anpasst. Es lässt sich leicht abwickeln und haftet ohne großen Anpressdruck. Neben der Elektroisolation kann es zur Befestigung loser Kabel, zum Schutz beanspruchter Kabelmäntel oder zur farblichen Kennzeichnung genutzt werden. Das Isolierband klebt zuverlässig bei Temperaturen von 0°C bis 90°C. Es ist schwer entflammbar und bietet Schutz vor elektrischen Spannungen bis 6.000 Volt. Das Scotch® Isolierband ist VDE geprüft und nach IEC Norm 454-3-1 zertifiziert. In der Verpackung ist eine Rolle gelb-grünes Isolierband in den Maßen 15 mm x 10 m enthalten.

Ausstattung:
Zur Kabel- und Elektroisolation: Das gelb-grüne Scotch® Isolierband universal ist ein selbstklebendes PVC-Klebeband für die Isolation und Reparatur elektrischer Leitungen · Flexible PVC-Folie: Das PVC-Klebeband ist besonders schmiegsam und lässt sich auch bei unebenen Oberflächen leicht und zuverlässig umwickeln · Klebstark und sofort haftend: Es besitzt eine hohe Klebkraft und haftet ohne großen Anpressdruck · Universell einsetzbar: Zur Reparatur defekter Ummantelungen, zum Bündeln und Fixieren loser Leitungen, zum Schutz beanspruchter Kabelmäntel oder zur farblichen Kennzeichnung verschiedener Kabel · Temperaturbeständig: Das Isolierband klebt zuverlässig bei Temperaturen von 0°C bis 90°C.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb,Grün · Material (Details): PVC-Film · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): Scotch® · Temperatur (max.): 90 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Trägermaterial (Details): Vinyl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Grün
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
3M
Farbe:
gelb | grün
Serie (Klebebänder):
Scotch®
Typ (Hersteller-Typ):
universal
Material (Details):
PVC-Film
Trägermaterial (Details):
Vinyl
Temperatur (max.):
90 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, 4401YG, universal, 7100021034
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,92*
1
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 2,94*
Lager 102
108
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.