| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2144550-BP Herst.-Nr.: RE-2144550 EAN/GTIN: 4053199978441 |
| |
|
| | |
| Reely Midi-Servo Analog-Servo Getriebe-Material: Plastik Stecksystem: JR
Reely Midi-Servo S-9650 Analog-Servo Getriebe-Material: Kunststoff Stecksystem: JR
Die Anforderungen an Servos sind so vielfältig wie das Hobby Modellbau an sich. Für das eine Modell müssen sie klein und leicht, für das andere Modell können sie gar nicht stark genug sein. Wie gut, dass wir für fast jede Anwendung das passende Servo, und zudem noch zum bekannt günstigen REELY-Preis, anbieten können.
Ausstattung: Ideal für Helikopter geeignet
Technische Daten: Getriebe-Material: Plastik · Gewicht: 25 g · Lagerart (Details): Kugellager · Passend für Marke: Reely · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Servo-Technologie: Analog-Servo · Spannungslage: Low Voltage · Stecksystem: JR · Stell-Moment (4,8 V): 21.6 Ncm · Stell-Moment (6 V): 24.5 Ncm · Stell-Zeit (4,8 V): 0.14 s · Stell-Zeit (6 V): 0.12 s
Lieferumfang: Servo,4 Servohörner,6 Schrauben
Weitere Informationen: | | Lagerart (Details): | Kugellager | Abmessungen: | (L x B x H) 36 x 15 x 29 mm | Stecksystem: | JR | Produktabmessung, Höhe: | 29 mm | Produktabmessung, Länge: | 36 mm | Produktabmessung, Breite: | 15 mm | Passend für Marke: | Reely | Marke: | Reely | Spannungslage: | Low Voltage | Herst.-Teilenr.: | RE-2144550 | Stell-Moment (4,8 V): | 21.6 Ncm | Getriebe-Material: | Plastik | Servo-Technologie: | Analog-Servo | Stell-Zeit (4,8 V): | 0.14 s | Stell-Zeit (6 V): | 0.12 s | Stell-Moment (6 V): | 24.5 Ncm | Gewicht: | 25 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Midi-Servo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199978441, Reely, RE-2144550 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,81* | € 14,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,67* | € 14,74* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,53* | € 31,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,90* | € 34,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|