Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2144110-BP Herst.-Nr.: C6134 EAN/GTIN: 4056534006588 |
| |
|
| | |
| Pichler Flugzeug-Propeller 5 x 4 Zoll (12.7 x 10.2 cm) C6134
Günther Propeller 5x4
Inklusive weichem, abnehmbarem Spinner mit 2 mm Loch. Kann direkt auf einen Motor mit 2 mm Welle aufgesteckt werden.
Technische Daten: Blattanzahl: 2-Blatt · Durchmesser (Zoll): 5 Zoll · Herstellerfarbe: Gelb · Passend für Motorwelle: 2 mm · Steigung (Zoll): 4 Zoll
Lieferumfang: Propeller inkl. Spinner
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Luftschrauben-Größe: | 5 x 4 Zoll (12.7 x 10.2 cm) | Marke: | Pichler | Farbe: | gelb | Blattanzahl: | 2-Blatt | Herst.-Teilenr.: | C6134 | Durchmesser (Zoll): | 5 Zoll | Passend für Motorwelle: | 2 mm | Steigung (Zoll): | 4 Zoll | Produkt-Art: | Flugzeug-Propeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pichler, C6134 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,57* | € 2,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,43* | € 2,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,44* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|