Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2144103-BP Herst.-Nr.: C2469 EAN/GTIN: 4056534016129 |
| |
|
| | |
| Pichler Scharnierplättchen Rechteckig Vlies (L x B) 25 mm x 20 mm 10 St.
Vlies Scharnierplättchen 25 x 20 mm (10 St.)
Technische Daten: Bauform (Scharniere): Rechteckig · Material: Vlies · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Lieferumfang: 10x Scharnierplättchen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B) 25 mm x 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | Pichler | Bauform (Scharniere): | Rechteckig | Material: | Vlies | Produkt-Art: | Scharnierplättchen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,45* | € 4,37* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,81* | € 4,39* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,84* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|