Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau Bowdenzugrohr Länge: 1000 mm Außen-Durchmesser: 2 mm Innen-Durchmesser: 1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144093-BP
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X4155
EAN/GTIN:
     4056534016952
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
EXTRON Modellbau Bowdenzugrohr Länge: 1000 mm Außen-Durchmesser: 2 mm Innen-Durchmesser: 1 mm 1 St.

Bowdenzugrohr weiß, 1 m

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 2 mm · Funktion (Details): Außen · Innen-Durchmesser: 1 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Weitere technische Daten: Material: PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Funktion (Details):
Außen
Marke:
EXTRON Modellbau
Innen-Durchmesser:
1 mm
Außen-Durchmesser:
2 mm
Produkt-Art:
Bowdenzugrohr
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, EXTRON Modellbau, X4155
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,01*
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.