| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2144092-BP Herst.-Nr.: X2020 EAN/GTIN: 4056534046607 |
| |
|
| | |
| Scharnierplättchen 25x20 mm, 24 St.
Die bekannten "Patent" Scharniere (auch "Vlies" Scharniere genannt) aus faserverstärktem, elastischem Material. Einfach mit Sekundenkleber in die Ruderflächen einkleben.
Technische Daten: Bauform (Scharniere): Rechteckig · Inhalt: 24 St. · Material: Faserstoff · Produkt-Art: Scharnierplättchen · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Lieferumfang: 24x Scharnierplättchen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 24 St. | Abmessungen: | (L x B) 25 mm x 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | EXTRON Modellbau | Bauform (Scharniere): | Rechteckig | Material: | Faserstoff | Produkt-Art: | Scharnierplättchen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,35* | € 3,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,01* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,12542* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|