Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 5172-000 Netzadapter für Batterieartikel Innen netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142621-BP
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     5172-000
EAN/GTIN:
     7318305172005
Suchbegriffe:
Konstsmide
5172-000
Lichterketten
Baumketten
Konstsmide 5172-000 Netzadapter für Batterieartikel Innen netzbetrieben

Netzadapter für Batterieartikel

Mit 2x C-Batterien

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einsatzbereich: Innen · Kabelfarbe: Weiß · Produktabmessung, Länge: 3 m · Schutzart: IP20 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Netzadapter für Batterieartikel · Batterien (2 x 1,5 V C) · Bedienujngsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Weiß
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
3 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichterketten-Bereich:
0|ツ|01 m - 4|ツ|99 m
Marke:
Konstsmide
Schutzart:
IP20
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Einsatzbereich:
Innen
Produkt-Art:
Netzadapter für Batterieartikel
Weitere Suchbegriffe: Minilichterkette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,07*
€ 19,32*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 19,33*
€ 5,46*
ab € 13,94*
€ 19,91*
5 Tage
2
€ 6,99*
ab € 23,54*
€ 32,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.