| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2142293-BP Herst.-Nr.: 57889-00000-00 EAN/GTIN: 4042448833259 |
| |
|
| | |
| tesa 57889-00000-00 Klebefilm Transparent (L x B) 66 m x 19 mm 8 St.
NOPI Klebefilm, transparent
Transparent aus PP-Folie Lösungsmittelfreie Klebmasse Rollenkern-Durchmesser bei 10 m und 33 m Klebefilm: 25 mm Rollenkern-Durchmesseer bei 66 m Klebefilm: 76,5 mm Im Shrink Tower
Transparenter Klebefilm mit ausreichender Klebkraft, PP-Folie, Acrylatkleber, geeignet für alle tesafilm® Abroller.
Ausstattung: Transparent · Aus PP-Folie · Lösungsmittelfreie Klebmasse · Rollenkern-Durchmesser bei 10 m und 33 m Klebefilm: 25 mm · Rollenkern-Durchmesseer bei 66 m Klebefilm: 76,5 mm · Im Shrink Tower.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m
Lieferumfang: 8 Rollen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 8 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Lösungsmittelfrei | Typ (Hersteller-Typ): | 57889-00000-00 | Produkt-Art: | Klebefilm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tesa, 57889-00000-00, tesafilm, tesa klebeband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 4,51* | € 6,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,35* | € 6,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,73* | € 7,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,27* | € 7,88* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,38* | € 11,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,9225* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|