Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DampFinder Compact Plus Materialfeuchtemessgerät Temperaturmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142044-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.016A
EAN/GTIN:
     4021563705030
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Laserliner DampFinder Compact Plus Materialfeuchtemessgerät Temperaturmessung

DampFinder Compact Plus

Bluetooth-Schnittstelle: Mobile App-gesteuerte Umrechnung von Messwerten sowie Dokumentation
Triple Skala: Für 2 Holzgruppen und universellen Index-Modus
Schnelles Orten von Feuchtigkeit: Im Index-Modus kann durch Vergleichsmessungen zu- bzw. abnehmende Feuchtigkeit anhand einer neutralen Skala ermittelt werden

Universelles Holz- und Baufeuchte-Messgerät zur Bestimmung der Materialfeuchte mit Bluetooth-Schnittstelle.

Ausstattung:
Großes LC-Display mit Bargraph- und numerischer Anzeige
Stabiles ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung
Selbsttest-Funktion: Durch eine Referenzmessung, die mit Hilfe der Schutzkappe erfolgt, wird das Messgerät auf Genauigkeit geprüft
Abnehmbare Schutzkappe, die die Messspitzen beim Transport vor Beschädigung schützen
Sensor für Umgebungstemperatur: Das Gerät zeigt beim Einschalten die aktuelle Umgebungstemperatur an
Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar
Auswechselbare Messspitzen
Auto Power-off
Battery Low Anzeige

Technische Daten:
Feuchtigkeitsmessgeräte-Besonderheiten: Temperaturmessung · Geeignet für: 102 Holzarten, Anhydrit-Estrich, Beton (C12/15, C20/25, C30/37), Gipsputz, Kalksandstein, Porenbeton, Zementestrich · Geeignet für Feuchtigkeitsmessgeräte: Baustoffe,Holz · Gewicht: 183 g · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Schnittstelle(n): Bluetooth® · Spannungs-Versorgung (Details): Batterien 4 x 1,5 V Typ AAA · Weitere technische Daten: MESSBEREICH / GENAUIGKEIT: HOLZ ± 1% (5%…30%) ± 2% (30%), INDEX ± 0,15% (0%…10%) ± 1% (>10%) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Transporttasche,Batterien,Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 58 x 155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Geeignet für Feuchtigkeitsmessgeräte:
Baustoffe | Holz
Feuchtigkeitsmessgeräte-Besonderheiten:
Temperaturmessung
Geeignet für:
102 Holzarten, Anhydrit-Estrich, Beton (C12/15, C20/25, C30/37), Gipsputz, Kalksandstein, Porenbeton, Zementestrich
Schnittstelle(n):
Bluetooth®
Spannungs-Versorgung (Details):
Batterien 4 x 1,5 V Typ AAA
Gewicht:
183 g
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitsmesser, 04021563705030, Laserliner, 082.016A, DampFinder Compact Plus, feuchtigskeitsmesser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,96*
€ 79,36*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 65,18*
€ 79,37*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 66,03*
€ 79,88*
€ 4,90*
ab € 64,18*
€ 80,29*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 84,89*
€ 103,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.