Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6425613 Crimpzange 1 Stück Modularstecker RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141871-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6425613
EAN/GTIN:
     4053199976775
Suchbegriffe:
Modularstecker
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
TOOLCRAFT TO-6425613 Crimpzange 1 Stück Modularstecker RJ45

Crimpzange für RJ45 Cat 6 Pass-Through

Länge 190 mm / 7,5 Zoll
Aus Carbonstahl

Das vielseitige Crimpwerkzeug kann zum crimpen von Ethernet- und Telefonkabeln, für die Kabelinstallation in Netzwerken und Fernmeldeanlagen verwendet werden. Es eignet sich für alle RJ 45 (8P 8C) Modularsteckverbinder (inklusive geschirmte Stecker). Das Crimping- und Kürzsystem sorgt für einen sauberen, bündigen Abschluss bei aller Leiter. Es kürzt und isoliert RJ45-Kupferleiter mit einem Präzisions-Stanzkopf. Neben den Crimpfunktionen schneidet es auch Drähte. Ein Schneidschutz ist ebenfalls vorhanden.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Modularstecker · Geeignet für Stecker: RJ45 · Gewicht: 304 g · Material: Carbonstahl,Polypropolene (PP),Thermoplast · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm

Lieferumfang:
Crimpwerkzeug

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Geeignet für Stecker:
RJ45
Material:
Carbonstahl | Polypropolene (PP) | Thermoplast
Anwendungsbereich:
Modularstecker
Herst.-Teilenr.:
TO-6425613
Gewicht:
304 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker-Crimpzange, rj crimpzange, 04053199976775, TOOLCRAFT, TO-6425613, crimpzange, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 34,63*
€ 4,00*
ab € 24,63*
€ 34,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.