Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect LPV25S20-96 Federleiste Gesamtpolzahl 20 Anzahl Reihen 2 96 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140854-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     LPV25S20-96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste 20 pol
federleiste
Leiterplatten-Steckverbinder


Anzahl Reihen 2
Industrieware Nein
Inhalt 96 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Gesamtpolzahl: 20 · Herst.-Teilenr.: LPV25S20-96 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 96 St. · Kontakt-Widerstand: 20 mΩ · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 3 A · Polzahl: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produkt-Art: Federleiste · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Leiterplattenverbinder · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Flachkabelabgang · Typ (Hersteller-Typ): LPV25S20-96

Weitere Informationen:
Inhalt:
96 St.
Gesamtpolzahl:
20
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
econ connect
Industrieware:
Nein
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Flachkabelabgang
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
LPV25S20-96
Typ (Hersteller-Typ):
LPV25S20-96
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl (num):
20
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Leiterplattenverbinder
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperaturbereich (Details):
Stift-Länge °C °C
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Federleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, LPV25S20-96
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,76*
€ 48,35*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,34*
€ 48,36*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 71,52*
€ 91,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,36*
€ 57,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,63*
€ 56,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,10*
€ 53,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,54*
€ 50,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,86*
€ 47,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Packung
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,36813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
PV20OZ
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.