Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 175316 Signalwandler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140414-BP
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     175316
EAN/GTIN:
     4053199980406
Suchbegriffe:
Camille Bauer
175316
steuerungstechnik
regelungstechnik
Programmierbarer Messumformer für Leistung SIRAX BT5400 Camille Bauer 175316 1 St.

Programmierbarer Messumformer für Leistung SIRAX BT5400

Messumformer für Wirk-/Schein-/Blindleistung, Phasenwinkel und Leistungsfaktor.
Der SIRAX BT5400 wird zur Messung und Umwandlung von Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Phasenwinkel und Leistungsfaktor einphasiger oder dreiphasiger AC-Systeme mit symmetrischer oder asymmetrischer Last in ein proportionales Gleichstrom- oder Gleichspannungsausgangssignal eingesetzt.

Ausstattung:
Anschlussart einphasig, 3-Phase 3-Leiter gleich- oder ungleichbelastet oder 3-Phase 4-Leiter gleich- oder ungleichbelastet
Messeingang für Leistung
Nennspannung bis 500 V, Nennstrom 1 / 5 A
2 konfigurierbare analog Ausgänge linear oder mit Knick und einem Bereich unipolar von
0…20 mA / 4…20 mA oder 0…10 V oder
bipolar von -20…0 mA oder -10…0…+10 V
Schnelle Vor-Ort Programmierung durch Drucktasten oder via CB-Configurator Software
Einfache Gerätebedienung vor Ort
Klare und gut lesbare Darstellung der Messdaten über LCD-Anzeige
Flexible Kommunikation und Fernauslesung über integrierte Modbus-RTU-Schnittstelle
DIN Rail Hutschienenmontage
Grundgenauigkeit 0,2 %, Grundgenauigkeit Phasenwinkel, Leistungsfaktor 0,5 %
CB-Configurator
Mit der CB-Configurator Software lassen sich die Messwerte noch einfacher programmieren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Klemme · Ausgangssignal (Spannung): 0 - 10 V · Ausgangssignal (Strom): 4 - 20 mA · Betriebsspannung max.: 300 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 60 V DC/AC · Eingangssignal (Spannung): 100 - 500 V · Eingangssignal (Strom): 0 - 5 A · Konfiguration (Trennverstärker): Software · Produktabmessung, Breite: 43.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 65.5 mm · Produktabmessung, Länge: 106.5 mm · Umgebungstemperatur (max.): 45 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C

Lieferumfang:
1x SIRAX BT5400,1x Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 106.5 x 43.75 x 65.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
65.5 mm
Produktabmessung, Länge:
106.5 mm
Produktabmessung, Breite:
43.75 mm
Marke:
Camille Bauer
Konfiguration (Trennverstärker):
Software
Anschluss (Bauelemente):
Klemme
Typ (Hersteller-Typ):
175316
Betriebsspannung min.:
60 V DC/AC
Betriebsspannung (Bereich):
60 - 300 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
300 V DC/AC
Umgebungstemperatur (max.):
45 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Eingangssignal (Strom):
0 - 5 A
Eingangssignal (Spannung):
100 - 500 V
Ausgangssignal (Strom):
4 - 20 mA
Ausgangssignal (Spannung):
0 - 10 V
Produkt-Art:
Signalwandler
Weitere Suchbegriffe: automation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 258,61*
€ 311,84*
Frei Haus
ab € 249,68*
€ 311,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.