Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4964111 Foto-Montierung Stativadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140210-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4964111
EAN/GTIN:
     4007922054995
Suchbegriffe:
Bresser Optik
4964111
Foto-Montierung
Stativ
Bresser Optik 4964111 Foto-Montierung Stativadapter

Foto-Montierung ohne Stativ

Parallaktische Foto-Montierung
Automatischer Ausgleich der Erddrehung (sid.Geschw.)
Handbox zur Steuerung des Nachführmotors (2x/32x)
Umschaltbar für Nord-und Südhalbkugel
Optischer Polsucher mit Polsucher-Beleuchtung enthalten
Kugelkopf mit Schnellwechselplatte und 1/4" Fotogewinde zur Kamera-Montage
Präzise Schrittmotor-Nachführung mit Schneckengetriebe
Große Knebel- und Rändelschrauben für eine einfache Bedienung

Besitzen Sie bereits eine Foto-Kamera und möchten mit wenig Aufwand eindrucksvolle Aufnahmen des Nachthimmels mit Hilfe der Langzeitbelichtung erstellen oder gar Zeitraffer-Aufnahmen anfertigen?
Dann ist die Foto-Montierung die ideale Basis. Nicht nur für den Einstieg in die Astrofotografie ist diese Montierung besonders gut geeignet, sondern auch die Experten schwören auf eine kompakte und leicht zu bedienende Montierung, um die natürliche Erddrehung automatisiert auszugleichen. Der eingebaute Nachführmotor dreht dafür die aufgesattelte Kamera präzise entgegen der Erddrehung und somit bleiben die Sterne auch bei Langzeitbelichtungen punktförmig.

Wer bereits ein stabiles Foto-Stativ mit Video-Neigekopf besitzt, kann diese Foto-Montierung mit Hilfe der 1/4" & 3/8" Fotogewinde-Bohrungen direkt damit verwenden. Die Einstellung der Polhöhe (Breitengrad) erfolgt durch den Video-Neigekopf.

Nach der Aufstellung der leichten und kompakten Foto-Montierung, einfach den ungefähren Breitengrad (Polhöhe) am Video-Neigekopf einstellen und mit Hilfe des beleuchteten Polsucher-Fernrohrs den Polarstern anvisieren. Anschließend die Kamera mit Foto-Objektiv mit Hilfe der Schnellwechselplatte auf dem im Lieferumfang enthaltenen schweren Kugelkopf montieren. Mit dem Kugelkopf lässt sich die Kamera jederzeit auf einen beliebigen Himmels-Ausschnitt ausrichten und feststellen. Sobald der Nachführmotor eingeschaltet ist, kann sofort mit der Langzeitbelichtung begonnen werden. Dies Alles dauert nicht einmal 5 Minuten ...

Welche Kameras sind grundsätzlich für die Verwendung mit der BRESSER Foto-Montierung geeignet?
Alle Kameras mit 1/4" (6,3mm) Stativanschluss-Gewinde und der Einstellmöglichkeit Bulb "B" für Langzeitbelichtung.

Die Bresser Foto-Montierung ist dafür ausgelegt eine Kamera mit Objektiv von max. 2,5 kg Gesamtgewicht zu tragen und nachzuführen. Ideal für den Anfang sind lichtstarke Weitwinkelobjektive, weil sich mit zunehmender Objektiv-Brennweite und Belichtungszeit auch die Anforderungen an die Nachführgenauigkeit erhöhen. So kann eine Aufnahme mit Weitwinkelobjektiv ohne Probleme bis zu mehreren Minuten belichtet werden und die Sterne bleiben punktförmig. Bei z.B einem 200 mm Telesobjektiv, muss die Polarausrichtung der Foto-Montierung dann schon exakt stimmen. Dies ist aber dank des optischen und beleuchteten Polsuchers schnell erledigt. Typisch erreichbare Belichtungszeiten mit guter Nachführgenauigkeit sind: 16 mm - 35 mm Weitwinkel-Objektiv: 10 Minuten (600sek.), 200 mm Tele-Objektiv: 5 Minuten (300sek.)

Die Nachführung übernimmt ein präziser Schrittmotor, der über die Handbox zusätzlich mit 2- oder 32-fache Geschwindigkeit im Vor- und Rücklauf bewegt werden kann. Somit kann der Himmelsausschnitt noch genauer eingestellt werden. Der geringe Stromverbrauch ermöglicht mit nur einer Batterieladung den Betrieb von bis zu 50 Stunden.

Technische Daten:
Gewicht: 1000 g · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Baureihe (Optik)): Universal · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Belastbar max. 2.5 kg · Stativgewinde 1/4 Zoll und 3/8" Innengewinde · Material: Edelstahl · Betriebsdauer im Batteriebetrieb: bis zu 50 h · Stromversorgung: 4x Mono-Batterie (bitte separat bestellen) · Betrieb mit Netzteil möglich 6 V: DC-Buchse 5,5/2,5 mm (Pluspol innen)

Lieferumfang:
Foto-Montierung · Nachführmotor mit Handbox · Polsucherfernrohr · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 150 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
weiß
Passend für (Baureihe (Optik)):
Universal
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Stativadapter
Weitere Suchbegriffe: Kamerastativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,88*
€ 433,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,38*
€ 428,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,24*
€ 394,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.