Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier AR-80/640 AZ NANO Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 25 bis 160 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140196-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4580640
EAN/GTIN:
     4007922050867
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier AR-80/640 AZ NANO Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 25 bis 160 x

Teleskop Messier AR-80/640 AZ Nano

Weitfeld-Optik ideal auch als Reise-Teleskop
Smartphone-Halterung zum fotografieren
Azimutale NANO Montierung
GP-Prismenaufnahme

Auch wenn 80 mm Öffnung auf dem Papier nicht nach viel klingen, so bietet das Messier AR-80/640 AZ NANO doch 31 % mehr Licht als ein vergleichbarer 70 mm-Refraktor. Das macht sich in der optischen Leistung bemerkbar: Auf dem Planeten Jupiter werden aus einer Entfernung von 600 Millionen km die beiden Hauptwolkenbänder sichtbar und viele Messier Objekte sind damit erreichbar. Auch als kompaktes und hochwertiges Reise-Teleskop leistet das Messier AR-80/640 AZ NANO sehr gute Dienste. Gerade die geringe Brennweite von nur 640 mm, ermöglicht beeindruckende Weitfeldbeobachtungen von offenen Sternhaufen und der Milchstraße. Das Teleskop wird fast komplett vormontiert und mit allem erforderlichen Zubehör geliefert - es kann sofort beobachtet werden ohne viel zu schrauben.

Die NANO AZ Teleskopmontierung wurde entwickelt um eine schnelle und einfache Bedienung zu gewährleisten. Es ist genau so einfach von der Handhabung wie ein Foto-Stativ, nur wesentlich stabiler. Die standard 44 mm GP-Prismenaufnahme erlaubt außerdem die Verwendung anderer Teleskop-Tuben, wie zum Beispiel der AR-90s, AR-102s, AR-102xs und ED-80 APO. Sehr leichte und kurze Newton- und Maksutov Teleskope wie ein NT-114/500, MC-90, MC-102 und MC-127 passen natürlich auch, solange sie ein Tubusgewicht von rund 3,5 kg nicht überschreiten. Das stabile und höhenverstellbare Felddreibeinstativ aus Edelstahl, ist die ideale Basis für das NANO AZ Teleskop.

Mit der im Lieferumfang ebenfalls enthaltenen Smartphone-Halterung können Sie mit Ihrem Handy ganz einfach Fotos von Beobachtungsobjekten machen - vergrößert und in Farbe wie mit einem Tele-Objektiv!

Mit dem Kamera Adapter Ring T2 können Sie sogar Ihre Spiegelreflex- oder Astro-Kamera per standard M42x0.75 mm T2-Gewinde direkt an den Okularauszug anschrauben und mit kurzen Belichtungszeiten hochauflösende Mondfotos erstellen. Hierfür ist optional nur ein kameraspezifischer T2 Adapter- Ring erforderlich.

Ausstattung:
Kompaktes u. hochwertiges Linsenfernrohr · Weitfeld-Optik ideal auch als Reise-Teleskop · Smartphone-Halterung zum fotografieren · Handhabung so einfach wie ein Foto-Stativ · Felddreibeinstativ aus Edelstahl, höhenverstellbar · GP-Prismenaufnahme

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.76 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 640 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 5.3 kg · Linsen-Durchmesser: 80 mm · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Azimutal · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 1600 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Vergrößerung (max.): 160 x · Vergrößerung (min.): 25 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 8

Lieferumfang:
Messier · Azimutale NANO Montierung · Super Plössl 26 mm 1,25" (31,7mm) · Edelstahl-Stativ mit Zubehör-Ablage · Zenitspiegel 1,25" (31,7mm) · LED-Leuchtpunktsucher · Smartphone Kamera-Adapter · Kamera-Adapter Ring T2 (M42x0,75mm) · Software & drehbare Sternkarte · Knopfzelle · Anleitung

Weitere Informationen:
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Produktabmessung, Höhe:
1600 mm
Produktabmessung, Länge:
900 mm
Brennweite (Details):
640 mm
Vergrößerung:
25 bis 160 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Azimutal
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
160 x
Vergrößerung (min.):
25 x
Linsen-Durchmesser:
80 mm
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Auflösungsvermögen:
1.76 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
8
Gewicht:
5.3 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4580640, Messier AR-80/640 AZ NANO, optischer Tubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.