Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4930010 Universal-Netzteil 230/12V, 2A Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140191-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4930010
EAN/GTIN:
     4007922060767
Suchbegriffe:
Bresser Optik
4930010
Universal-Netzteil 230/12V
2A
Netzteil Universal 230/12V, 2A

Universelles Netzteil für Teleskope mit 12 V Spannungsversorgung. Passend für Explore-Scentific iEXOS-100 PMC-Eight Wifi Goto Montierung, Explore-Scentific EXOS II PMC-Eight Goto Montierung, etc.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für: Universal · Produkt-Art: Netzteil · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Betriebsspannung 100 - 240 V · Ausgang: 12 V, 2000 mA · DC-Holstecker 5,5/2,1 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 80 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
schwarz
Passend für (Baureihe (Optik)):
Universal
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Fernglaszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.