Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explore Scientific 0620200 Telrad Polsucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140168-BP
Hersteller:
     Explore Scientific
Herst.-Nr.:
     0620200
EAN/GTIN:
     4007922060996
Suchbegriffe:
Explore Scientific
0620200
Telrad
Peilsucher
Explore Scientific 0620200 Telrad Polsucher

Polsucher Telrad mit Basis

Projektionsucher mit Leuchtkreisen
Leuchtkreise mit 4 Grad, 2° und 0,5° am Himmel
Sternenhimmel ohne Vergrößerung sichtbar
Sehr leichte Montage und Handhabung
Kann auf fast jedes Teleskop installiert werden
Sehr lange Betriebszeit durch LED-Technik
Basis mit Schnellkupplung enthalten

Der Telrad-Sucher ist ein Peilsucher, der auf jedes Teleskop installiert werden kann und die Ausrichtung des Teleskops am Sternenhimmel kinderleicht macht.
Der Telrad-Sucher ist eine praktische Alternative zu klassischen optischen Suchern und zu Leucht-Punkt-Suchern. Man sieht den kompletten Sternenhimmel ohne Vergrößerung, und nicht nur einen kleinen Ausschnitt wie bei einem normalen optischen Sucher. Vor diesen Hintergrund des Sternenhimmels werden drei rot leuchtende konzentrische Ringe projiziert, mit scheinbaren Durchmessern von 4 Grad, 2° und 0,5° am Himmel. Das Teleskop so schwenken, dass das gesuchte Objekt im innersten Ring ist, und fertig, das Teleskop zeigt in die richtige Richtung. Weil das gesuchte Objekt im Inneren des Rings ist, wird es auch nicht überstrahlt wie bei einem normalen Leucht-Punkt-Sucher.

Die Basis des Telarad-Suchers ist selbstklebend und kann auf allen Teleskop-Tuben ab etwa 100 mm Durchmesser befestigt werden. Die Länge der Basis beträgt dabei etwa 180 mm. Diese Basis verbleibt am Teleskop-Tubus, der Telrad-Sucher selbst kann mittels der angebrachten Schnellkupplung jederzeit abgenommen oder aufgesetzt werden.

Es gibt Sternatlanten, wie den Deep Sky Reiseatlas des Oculum-Verlags, und Planetariumsprogramme für den PC, wie das Programm Stellarium, bei denen die drei Ringe des Telrad bereits um die interessanten Himmelsobjekte maßstäblich eingezeichnet sind oder angezeigt werden können. Damit wird das Aufsuchen dieser Himmelsobjekte dann wirklich zum Spaziergang.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Telrad-Sucher · Projektor · Batteriefach · Basis mit Schnellkupplung · Klebestreifen · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 60 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Explore Scientific
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Polsucher
Weitere Suchbegriffe: Fernglaszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.