Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETER 238273 Werkzeugkasten-Set Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140148-BP
Hersteller:
     Keter
Herst.-Nr.:
     238273
EAN/GTIN:
     7290106934221
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
keter werkzeugbox
KETER 238273 Werkzeugkasten-Set Schwarz

Keter Connect Rolling Werkzeugsystem Schwarz

Ausstattung:
3-teiliges System, das eine umfassende Lösung für die Werkzeugaufbewahrung und die Organisation des Zubehörs bietet: Connect Wagen, Connect Werkzeugkasten und Connect Sortimentskasten · Connect Wagen: Perfekt für größere Werkzeuge, der Wagen hat 7'' Gummiräder und der Teleskopgriff erleichtert den Transport · Connect Werkzeugkasten: Extra breiter Elektrowerkzeugkasten mit herausnehmbarem Einsatz · Connect Sortimentskasten: Kompakt und handlich, mit 8 XXL-Behältern und 2 XL-Stapelbehältern und transparentem Deckel aus Polycarbonat für Kleinteile und Zubehör · Kompatibel mit den Elementen des Keter Connect Systems.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück

Lieferumfang:
Keter Connect Wagen · Sortimenkasten · Werkzeugkasten.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
KETER
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkasten-Set
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, KETER, 238273, werkzeugaufbewahrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 151,23*
Frei Haus
ab € 104,92*
€ 151,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.