Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETER 238275 Connect Werkzeugkasten unbestückt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140127-BP
Hersteller:
     Keter
Herst.-Nr.:
     238275
EAN/GTIN:
     7290106934214
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
keter werkzeugbox
KETER 238275 Connect Werkzeugkasten unbestückt Schwarz

Keter Connect Cantilever-Werkzeugkasten Schwarz 560x320x250 mm

Ausstattung:
Cantilever-Ausführung für einfachen Zugang zu Werkzeug und sonstigen Gegenständen · Rückseitige Stützbeine bieten jederzeit optimalen Halt und sorgen für eine stabile Lage des Sortimentskastens · Komfortabler, weicher Griff für bequemeren Transport · Kompatibel mit den Elementen des Keter Connect Systems.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 560 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 320 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 560 x 250 x 320 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
320 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
560 mm
Marke:
KETER
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, KETER, 238275, Connect, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,01*
€ 52,79*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 60,46*
Frei Haus
ab € 563,35*
€ 563,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.