Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SPE 200-48 Schaltnetzteil 4.2 A 200 W 48 V/DC Stabilisiert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2139997-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SPE 200-48
EAN/GTIN:
     4251125200950
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Dehner Elektronik SPE 200-48 Schaltnetzteil 4.2 A 200 W 48 V/DC Stabilisiert 1 St.

Dehner Elektronik SPE 200-48 Sunpower AC/DC-Einbaunetzteil

Anzahl Ausgänge: 1
Ausgang : 48 V/DC / 4,2 A
Leistung 200W
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Abmessungen (L x B x H) 212 x 115 x 30 mm
Anschluss: Schraubanschlüsse

Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller
Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate
Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf
Internationaler Einsatz durch universalen Spannungseingang von 85 bis 265 V/AC / 47 – 63 Hz oder 120 bis 375 V/DC
Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating
Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik
Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS:
Sicherheit UL 60950-1 2 nd ,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1- 07 2 nd ,UL 62368-1 2 nd (edition dated 2014-12-01) ,IEC60950-1:2005+A1+A2, IEC 62368-1:2014 (2 nd .Edition),TUV EN 62368-1:2014 approved

Ausstattung:
Zertifiziert nach EN 60950 und EN 62368-1

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 48 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 4.2 A · Betriebstemperatur (max.): 50 °C · Betriebstemperatur (max.) (Derating): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -30 °C · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,375 V/DC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC,120 V/DC · Gewicht: 670 g · Leistung: 200 W · MTBF: 177300 h · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · PFC: Ja · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 212 x 115 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.2 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
SPE 200-48
MTBF:
177300 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 375 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC | 120 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-30 °C
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
70 °C
Ausgangsstrom (max.):
4.2 A
Ausgangsspannung (max.):
48 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
200 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
PFC:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
670 g
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04251125200950, Dehner Elektronik, SPE 200-48, acdc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,67*
€ 109,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 109,40*
€ 3,50*
ab € 90,42*
€ 114,13*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 171,70*
€ 210,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.