| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138883-BP Herst.-Nr.: M49915 EAN/GTIN: 4003315707936 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M49915 Rohrreinigungswelle 5 m
Rohrreinigungswelle mit Handkurbel
Ausstattung: Umweltfreundliche Reinigung verstopfter Abflüsse ohne Chemikalien Reichweite ca. 5 m geeignet für Abflüsse und Abläufe mit min. 18 mm (Durchmesser)
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 5 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 5 m | Marke: | Brüder Mannesmann | Produkt-Art: | Rohrreinigungswelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,61* | € 17,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 17,54* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,34* | € 31,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,88* | € 49,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|