Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1905C133 Einzeladerverbinder flexibel: 0.90-1.30 mm² starr: 0.90-1.30 mm² Polzahl (num): 4 10 St. Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137871-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1905C133
EAN/GTIN:
     4260573964314
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger
Quadrios 1905C133 Einzeladerverbinder flexibel: 0.90-1.30 mm² starr: 0.90-1.30 mm² Polzahl (num): 4 10 St. Grün

Doppeladerverbinder

Mit Gel-Füllung: feuchtigkeitsbeständig
Vorrats-Set mit 10 grünen 4-poligen Aderverbindern
Selbst-Abisolierend, für Kabel-Außendurchmesser von bis zu 3,18 mm

Diese nützlichen Einzeladerverbinder im Set sind optimal für Applikationen geeignet, bei denen Feuchte oder widrige Umgebungsbedingungen eine Rolle spielen, wie z.B. Telefondrähte, Türsprechanlagen oder im rauen Industrieumfeld bei Messtechnik- Signal- und Regel-Applikationen. Durch eine Gel-Füllung des Verbinders ist der Kontakt auf lange Sicht bestens vor flüssigen Medien geschützt und gewährt eine sichere Verbindung von Signalleitungen oder für Spannungen bis zu 75 V/DC bzw. 50 V/AC. Die Kabel werden während des Crimp-Vorgangs abisoliert und der elektrische Kontakt hergestellt, bei diesem Vorgang kann etwas Gel aus der Klemme austreten - was vom Durchmesser der verwendeten Kabel abhängig und völlig normal ist.
Zum Crimpen eignet sich optimal eine parallel schließende Crimpzange für Aderverbinder. Die korrekt hergestellte Verbindung ist mechanisch fest, feuchteresistent, elektrisch sicher und erschütterungsbeständig.

Technische Daten:
AWG: 26-19 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial (Details): PP · Kontaktmaterial: Bronze · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 4 · Serie (Verbindungsklemmen): 1905C · Temperaturbereich (Details): -30℃ - +70 °C · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Isolierfüllung · max. Querschnitt flexibel: 1.30 mm² · max. Querschnitt starr: 1.30 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.90 mm² · min. Querschnitt starr: 0.90 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Quadrios
Farbe:
grün
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Isolierfüllung
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Serie (Verbindungsklemmen):
1905C
Herst.-Teilenr.:
1905C133
max. Querschnitt flexibel:
1.30 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.90 mm²
max. Querschnitt starr:
1.30 mm²
min. Querschnitt starr:
0.90 mm²
Polzahl (num):
4
Isolationsmaterial (Details):
PP
AWG:
26-19
Kontaktmaterial:
Bronze
Temperaturbereich (Details):
-30℃ - +70 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Einzeladerverbinder
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 1905C133, europaklemme, europa klemme, europaklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 16,08*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,27*
€ 26,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1906T001
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.