Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075827 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50 mm 2.50 mm 2.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137832-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075827
EAN/GTIN:
     4011376752338
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
BKL Electronic 075827 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50 mm 2.50 mm 2.00 m 1 St.

Niedervolt-Anschlusskabel

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Innen-Durchmesser: 2.50 mm · Kabellänge: 2.00 m · Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm² · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 10 A · Schaft-Länge: 9.50 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Weitere technische Daten: Mit integriertem Federkontakt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
2.50 mm
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
rot | schwarz
Herst.-Teilenr.:
075827
Typ (Hersteller-Typ):
075827
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Schaft-Länge:
9.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 075827, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 6,30*
Lager 102
349
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,31*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,27*
€ 16,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.