Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2134240-BP Herst.-Nr.: V1963-24 EAN/GTIN: 4047728060110 |
| |
|
| | |
| Adapter 90° V1963-24 Vigor V1963-24
Adapter 90° V1963-24
90° Adapter für Kühlsystem-Diagnose Satz V1963N Platzersparnis in der Höhe bis zu 50% 360° drehbar
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Vigor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,27* | € 33,49* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,95* | € 33,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,07* | € 34,37* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,34* | € 35,40* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,58* | € 46,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|