Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Hutschiene Eaton Z-SB230/SS 2 Schließer 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132895-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Stromstoß-Schalter Hutschiene Eaton Z-SB230/SS 2 Schließer 16 A 1 St.

Stromstossschalter +LED, 230AC, 2S, 16A, 50Hz, 1TE

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 250 V/AC · Betriebsspannung min.: 250 V/AC · Dauerstrom (max.): 0 A · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Breite in Teilungseinheiten: 1
Frequenz der Steuerspannung 1: 50 - 50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2: 0 - 0 Hz
Funktion: sonstige
Max. Glühlampenlast: 0 W
Max. Leuchtstofflampenlast: 0 VA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Marke:
Eaton
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
Z-SB230/SS
Dauerstrom (max.):
0 A
Schaltstrom (max.):
16 A
Betriebsspannung min.:
250 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
250 V/AC
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: stromstoßrelais 16 a, stoßrelais, stromstoßrelais ac, Eaton, 265301, Z-SB230/SS, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 29,715*
€ 39,215*
1
€ 4,00*
ab € 29,83*
€ 39,53*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,55*
€ 41,58*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 32,88*
€ 43,38*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 48,15*
€ 61,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.