Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

56054 H0 Radsatz DC NEM 311 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-213092-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
56054
56054 H0 Radsatz DC NEM 311 1 St.

H0 Radsatz NEM 311

Ausstattung:
Bestehend aus zwei Laufrädern mit Profil nach NEM 311. Spitzenlagerung.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser (Details): 2 mm · Achs-Länge: 24.4 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Zubehör · Baugröße: H0 · Isolierung (Material): Beidseitig · Laufkranz-Durchmesser: 11.3 mm · NEM: 311 · Strom-System: DC

Hinweis:
Ein Radsatz besteht aus zwei Laufrädern und einer Achse! Ein Radsatz sind nicht 2 Stück!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
NEM:
311
Isolierung (Material):
Beidseitig
Bauart (Modellbahn):
Zubehör
Herst.-Teilenr.:
56054
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Achs-Durchmesser (Details):
2 mm
Achs-Länge:
24.4 mm
Laufkranz-Durchmesser:
11.3 mm
Produkt-Art:
Radsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.