Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo WEQ 1400-125 600347000 Winkelschleifer 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2127131-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600347000
EAN/GTIN:
     4007430338549
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Metabo WEQ 1400-125 600347000 Winkelschleifer 125 mm

WEQ 1400-125 Winkelschleifer




Ausstattung:
Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Technische Daten:
Gewicht: 2.2 kg · Kabellänge: 4.00 m · Leerlaufdrehzahl: 11500 U/min · Scheibendurchmesser: 125 mm · Spindelgewinde: M14

Lieferumfang:
Schutzhaube,M-Quick-Spannmutter,Stützflansch,Zusatzhandgriff

Weitere Informationen:
Kabellänge:
4.00 m
Marke:
Metabo
Spindelgewinde:
M14
Scheibendurchmesser:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
11500 U/min
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Metabo, 600347000, WEQ 1400-125, flex, Winkelschleifer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,91*
€ 83,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,77*
€ 84,36*
2 Tage
121
€ 8,50*
ab € 69,44*
€ 86,84*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 93,22*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 115,63*
€ 137,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.