Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regur 60725 Drahtringe 2500 St. Abmessungen (L x B) 16 mm x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2127028-BP
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     60725
EAN/GTIN:
     4001973016056
Suchbegriffe:
Regur
60725
OK 9/16
Drahtringe / Ösenklammern / Ringkla...
OK 9/16 Ösenklammern Alu-Zink 2500 St. Regur 60725 Abmessungen (L x B) 16 mm x 8 mm

OK 9/16 Ösenklammern Alu-Zink

Regur OK 9/16 Ösenklammern Alu-Zink

Ausstattung:
D-Ringe
dreieckförmig
innerer Durchmesser 5,7 mm bei geschlossenem Zustand
benutzbar mit Ringer 9/16

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2500 St.
Abmessungen:
(L x B) 16 mm x 8 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Regur
Produkt-Art:
Drahtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,00927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,15*
€ 38,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,61*
€ 31,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.