| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2127021-BP Herst.-Nr.: 60717 EAN/GTIN: 4001973015578 |
| |
|
| | |
| OK 24 Drahtringe galvanisiert 1 St. Regur 60717 Abmessungen (L x B) 10 mm x 100 mm
OK 24 Drahtringe galvanisiert
Regur OK 24 Drahtringe galvanisiert
Ausstattung: C-Ringe runfförmig innerer Durchmesser von 7-11 mm bei geschlossenem Zustand benutzbar mit DOZ 24 und Ro-Doz 24
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 mm x 100 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Marke: | Regur | Produkt-Art: | Drahtringe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,55* | € 18,80* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,19* | € 18,81* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,78* | € 18,98* | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,87* | € 30,04* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 25,92* | € 34,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|