Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markt & Technik BEWERBUNGS GENIE 8.1 Vollversion, 1 Lizenz Windows Bewerbungs-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126328-BP
Hersteller:
     Markt+Technik Verlag
Herst.-Nr.:
     80686
EAN/GTIN:
     4251357806869
Suchbegriffe:
Markt & Technik
80686
BEWERBUNGS GENIE 8.1
Bewerbungen
Markt & Technik BEWERBUNGS GENIE 8.1 Vollversion, 1 Lizenz Windows Bewerbungs-Software

Markt+Technik Bewerbungs Genie 8.1

Erfolgreiche Bewerbungen leicht erstellt
Individuell zugeschnittene Anschreiben und Lebensläufe
Große Anzahl perfekt formulierter Textbausteine
Einfache Gestaltung dank attraktiver Layoutvorlagen
Optimal für alle Print- und Onlinebewerbungen
Mit englischen Anschreiben für Internationale Bewerbungen
Organizer zur Verwaltung laufender Bewerbungen

Überzeugend formulierte und ansprechend gestaltete Bewerbungen sind eine wichtige Visitenkarte auf dem Weg zum Traumjob. Das BewerbungsGenie 8.1 verhilft Ihnen zu Bewerbungsunterlagen, die Ihre individuellen Stärken optimal zur Geltung bringen. Eine Vielzahl von Textbausteinen und zahlreiche attraktive Layouts unterstützen Sie dabei, einen optimal strukturierten Lebenslauf und ein überzeugendes Anschreiben zu erstellen. Ihre fertigen Dokumente können Sie dann entweder ausdrucken oder als PDF abspeichern und per E-Mail auf den Weg bringen.

Ergänzt wird die Software durch einen umfangreichen Ratgeberteil mit Musteranschreiben und vielen Tipps rund um das Thema Bewerbung, etwa zur optimalen Präsentation im Vorstellungsgespräch.

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Betriebssystem / Version: Windows® 10,Windows® 8,Windows® 7 Home Premium 32-Bit,Windows® 7 Home Premium 64-Bit · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Medientyp: CD · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch

Lieferumfang:
Software

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Medientyp:
CD
Marke:
Markt & Technik
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Anzahl Lizenzen:
1
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 | Windows® 8 | Windows® 7 Home Premium 32-Bit | Windows® 7 Home Premium 64-Bit
Produkt-Art:
Bewerbungs-Software
Weitere Suchbegriffe: bewerben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 19,43*
€ 4,00*
ab € 11,62*
€ 19,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.