Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos MINI-systainer T-Loc I 80102100 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126108-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80102100
EAN/GTIN:
     4260386326019
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Tanos MINI-systainer T-Loc I 80102100 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm

Tanos MINI-systainer T-Loc I Werkzeugkasten

Ausstattung:
Kleinteile übersichtlich ordnen und alles griffbereit auf einen Blick! · In Verbindung mit unseren Standard-Tiefziehteilen und einer transparenten Deckeleinlage, kann im handumdrehen eine Aufbewahrung für Keinteile zusammengestellt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 0.4 kg · Herstellerfarbe: Lichtgrau,Transparent · Innenmaß Breite: 254.5 mm · Innenmaß Höhe: 53 mm · Innenmaß Tiefe: 154.5 mm · Material: ABS Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 171 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 265 x 71 x 171 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau | Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
171 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Marke:
Tanos
Innenmaß Tiefe:
154.5 mm
Innenmaß Höhe:
53 mm
Innenmaß Breite:
254.5 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau | transparent
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Tanos, 80102100, MINI-systainer T-Loc I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 25,41*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 25,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 19,34*
€ 27,34*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 24,99*
€ 34,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101376
ab € 8,39*
Sonstiges
Tanos
80101377
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.