| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2111331-BP Herst.-Nr.: AM-348014 EAN/GTIN: 4895175910492 |
| |
|
| | |
| ArrowMax Motorritzel Modul-Typ: 48 DP Bohrungs-Ø: 3.175 mm Anzahl Zähne: 14
Pinion Gear Motorritzel Modul-Typ 48 DP, 14 Zähne
48 DP Motorritzel aus gehärtetem 7075 Aluminium.
Technische Daten: Anzahl Zähne: 14 · Bohrungs-Ø: 3.175 mm · Modul-Typ: 48 DP
Lieferumfang: Motorritzel,Madenschraube
Weitere Informationen: | | Marke: | ArrowMax | Anzahl Zähne: | 14 | Modul-Typ: | 48 DP | Bohrungs-Ø: | 3.175 mm | Produkt-Art: | Motorritzel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,34* | € 8,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,32* | € 8,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,96* | € 17,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|