Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veroma 1:16 Tieflader Felgen Kunststoff Grau 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110964-BP
Hersteller:
     Veroma
Herst.-Nr.:
     220614
EAN/GTIN:
     4053199958375
Suchbegriffe:
Felgen (Modellbau)
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
1:16 Kunststoff Tieflader-Doppelfelge, grau (2 St.)

Technische Daten:
Felgen-Farbe: Grau · Felgen-Mitnehmer: 2 Kugellager 11 x 5 x 4 mm · Inhalt: 2 St. · Material: Kunststoff · Maßstab: 1:16 · Passend für Modellart: Tieflader · Produkt-Art: Felgen

Lieferumfang:
2x Doppelfelge,4x Kugellager 5x11x4,2x Radkappe SAF,2x Radkappe universal

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Veroma
Passend für Modellart:
Tieflader
Material:
Kunststoff
Felgen-Farbe:
Grau
Maßstab:
1:16
Felgen-Mitnehmer:
2 Kugellager 11 x 5 x 4 mm
Produkt-Art:
Felgen
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Truckmodellbau sonstiges, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Veroma, 220614, LKW Reifen, LKW Felgen, Laster Reifen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 9,72*
Lager 102
15
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 9,73*
6 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,17*
€ 19,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Veroma
220613
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.